ユタカメイク
平ベルト金具 月カン
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
トラスコ品番
460-0203
材質
スチール
厚さ(mm)
2.4
色
シルバー
適合ベルト幅(mm)
20
縦(mm)
21
横(mm)
28
内容量
1袋(4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773476
JJ-120
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください