平ベルト金具

平ベルト金具 - ユタカメイク

平ベルトに使用可能なDカンです。
2個使用することでベルトの長さ調整も可能です。

用途
ベルト使用時の連結や長さ調整など。
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
内容量
1袋(2個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06774027JE-120679-9898202030
¥204
¥139
¥153(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774036JE-125679-9896252434
¥204
¥139
¥153(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする