平ベルト金具 端末爪 (2個入り)

平ベルト金具 端末爪 (2個入り) - ユタカメイク平ベルト金具 端末爪 (2個入り) - ユタカメイク

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
トラスコ品番
474-4387
材質
スチール
色
シルバー
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
32
横(mm)
10
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06774411KM-130
オープン
¥149
¥164(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする