移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル

移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル - 矢崎エナジーシステム
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3312
導体
より線
内容量
1巻(100m)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464278VCT2X2黒×白10.51501.82
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464978VCT3X3.5黒×白×赤132602.53.5
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465380VCT4X2黒×白×赤×緑122201.82
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465486VCT4X3.5黒×白×赤×緑143302.53.5
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465617VCT3X2黒×白×赤111801.82
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする