ストレーナーキャップ(改修用)たて引き 細溝用(ベランダ・共用廊下)
~Re-アルドストレーナーキャップとは~
省エネルギーによる二酸化炭素(CO2)の排出削減、塗装において揮発性有機化合物(VOC)削減を目的とした環境配慮製品です。キャップ本体に耐蝕性の優れたアルミニウム合金を使用することにより、アルミダイカストの腐食を防ぐ為のアルマイト処理、塗装の工程が不要になります。更にアルミニウムは循環型社会に貢献しているリサイクル効率が優れた材料のため、環境にも優しく、長く安心してお使いいただけます。
~製品機能~
キャップの上部が杉葉模様の形状により、小枝などが刺さりにくく、落ち葉など詰まりにくい設計です。
固定方法がバネ式(ラバー付)なので差し込むだけで簡単に取付ができます。
バネのラバーは固定力を高め、また排水管内の傷付きを防止します。
キャップの側面はアーチ状のため、排水性向上。 更により強度な耐荷重を実現!
- 色
- 無塗装
- タイプ
- たて引き
- 種類
- 細溝用(ベランダ・共用廊下)
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
建築金物 の新着商品
カテゴリ



























