アルテック
ストレーナーキャップ(改修用)たて引き17型 屋上用
110mmの高さがあり屋上などでの使用に適しています。
アルミダイカスト製で耐食性に優れた設計になっています。
材質
アルミダイカスト
型
17型
タイプ
たて引き
種類
屋上用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07455739
DSR-17NCT
ブラック
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07455992
DSR-17NCG
グレー
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07456037
DSR-17NLG
ライトグレー
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650