ストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型
床と壁の角度が直角ではなかったり、Rがついてしまう場合などのために「角度自在型ストレーナー」(PAT.)を開発しました。角度調整は45ー~135ーの間で付属のSUS板バネも本体とは別に可動しますので、様々なサイズのパイプに適合します。
低いパラペットや笠木下に取付け可能!高さ80mm、奥行き80mmのコンパクトサイズ。
- 色
- グレー
- 型
- 15型
- タイプ
- よこ引き
- 種類
- フラット型・角度自在型
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
建築金物 の新着商品
カテゴリ




























