ロングシャンク管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PM-PT
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さ25~45HRC位の高硬度綱材向けの、管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
- 用途
- 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
- 内容量
- 1本
全6種類を絞り込む
品番
タップ の新着商品
カテゴリ