若井産業
丸型U字ピン 平先
『平先』形状で尖り先よりも地中埋設物を傷つけにくい。
用途
植木や農作物への水やりホースの固定に。
材質
鉄
寸法(Φ×mm)
3.5×180
内容量
1袋(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475750
UPH1800
生地
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
07475777
UPH180K
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください