防草ワッシャースクリュービス

防草ワッシャースクリュービス - 若井産業防草ワッシャースクリュービス - 若井産業防草ワッシャースクリュービス - 若井産業防草ワッシャースクリュービス - 若井産業

ワッシャー一体型のスクリュービスです。
インパクトドライバで施工可能。
ワッシャー外径30mmだから汎用ワッシャーより目立ちにくい。

用途
住宅庭・運動場・人工芝下など、地面への防草シートの固定に。
材質(ねじ部)
鉄
ねじ寸法(mm)
Φ6×90
材質(ワッシャー)
ポリプロピレン
ワッシャー外径(mm)
30
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475732BWS155K1袋(50本)
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
07475759BWS095K1袋(50本)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
07475802BWS091K1袋(10本)
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
07475811BWS151K1袋(10本)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする