コの字ピン 黒ワッシャー付

コの字ピン 黒ワッシャー付 - 若井産業

シートの固定で多様に使えます。

用途
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質
鉄(コの字ピン)、ポリエチレン(ワッシャー)
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
4
種類
コの字型
規格
4×200mm
入数
50セット
内容量
1袋(50セット)
注意
※個人宅配送不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07629488-
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする