若井産業
大頭釘
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下などに使用。
用途
シートの固定で多様に使えます。
材質
スチール
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
5
規格
5mm×150mm
内容量
1袋(50本)
注意
※個人宅配送不可。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07629497
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません