曜日別特売

【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ

【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ - 自重堂

SDGsに貢献する環境配慮型ワークウエア
働きやすさと快適性にこだわったハイスペックワークウエア
SDGsを考慮した再生ポリエステル53%素材を使用
表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
エコマーク&グリーン購入法対応商品
ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率15%)
裾に向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
表地/レイピマピケ(ポリエステル74%、複合繊維(ポリエステル)21%、棉5%)
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
色番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0571588911201スモークグレーL181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571603811201ネービーS11
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571612611201ネービーSS11
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571614211201スモークグレーLL181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571644911201スモークグレーEL181
¥7,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571658011201スモークグレーS181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571658911201スモークグレーSS181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571663211201ロイヤル ブルー4L80
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571667711201スモークグレー4L181
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571675611201ロイヤル ブルーSS80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571693011201ロイヤル ブルーM80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571700911201ネービー5L11
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571703611201ロイヤル ブルーL80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571713111201ネービーM11
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571728911201ネービーLL11
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571729811201ロイヤル ブルーEL80
¥7,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571742011201ネービーL11
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571747211201ロイヤル ブルーS80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571755111201ロイヤル ブルー5L80
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571777911201ネービーEL11
¥7,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571786711201スモークグレー5L181
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571791911201ネービー4L11
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571793711201スモークグレーM181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571814711201ロイヤル ブルーLL80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする