ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ
ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。
座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。
ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。
- 材質
- 抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃)
- 色
- ブラウン
- 質量(g)
- 約3000
- 適合サイズ(mm)
- 幅1200用
- 適合サイズ
- ユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01~04、8-6466-01~04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm)
- アズワン品番
- 7-9917-08
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
椅子オプションパーツ の新着商品
カテゴリ




















![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897336-260917-02.jpg)
![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897361-260917-02.jpg)
