ENZO-DRC カートリッジスタンド

ENZO-DRC カートリッジスタンド - DRC(ディーアールシー)

オイルが伴う作業を1箇所に集約
フロントフォークの分解/組立時にカートリッジを立て掛けるスタンド。
一般的なペール缶に納まるサイズとし、分解したパーツを立て掛けてオイルを切ることができる。
スタンドにカートリッジを挿したままオイル注入やベースバルブの組付け可能。
『ENZO × DRC コラボツール』
アメリカでは言わずと知れたモトクロスサスペンションワークショップの『 ENZO RACING (エンゾー レーシング) 』。
オーナーのロス・マエダ氏は元KAYABAサスペンションで25年以上ものキャリアを積み、エミッグやマクグラス、カーマイケルなどの名立たるライダーのレース用サスペンションに携ってきた名チューナー。
そんなプロフェッショナル達が日々のメンテナンスで培ったノウハウやアイデアを、ダートフリークオリジナルブランド『 DRC (ディー・アール・シー) 』が設計・商品化したコラボレーションツールシリーズ。
重さ:1.5kg
素材:メイン部品:アルミニウム合金
ロッド先端:POM
サイズ:パイプ内径:Φ20mm/Φ28mm
高さ:351mm
表面処理:アルマイト仕上げ
内容:本体×1セット

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07680746ED59-37-421
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする