オイルが伴う作業を1箇所に集約
フロントフォークの分解/組立時にカートリッジを立て掛けるスタンド。
一般的なペール缶に納まるサイズとし、分解したパーツを立て掛けてオイルを切ることができる。
スタンドにカートリッジを挿したままオイル注入やベースバルブの組付け可能。
『ENZO × DRC コラボツール』
アメリカでは言わずと知れたモトクロスサスペンションワークショップの『 ENZO RACING (エンゾー レーシング) 』。
オーナーのロス・マエダ氏は元KAYABAサスペンションで25年以上ものキャリアを積み、エミッグやマクグラス、カーマイケルなどの名立たるライダーのレース用サスペンションに携ってきた名チューナー。
そんなプロフェッショナル達が日々のメンテナンスで培ったノウハウやアイデアを、ダートフリークオリジナルブランド『 DRC (ディー・アール・シー) 』が設計・商品化したコラボレーションツールシリーズ。
重さ:1.5kg
素材:メイン部品:アルミニウム合金
ロッド先端:POM
サイズ:パイプ内径:Φ20mm/Φ28mm
高さ:351mm
表面処理:アルマイト仕上げ
内容:本体×1セット