フォークシリンダークランプ(Φ28・Φ29)

フォークシリンダークランプ(Φ28・Φ29) - DRC(ディーアールシー)

フロントフォークのシリンダーの固定を確実に行う事ができる。
適したサイズでクランプすることで、変形や傷をつけない。
安定した状態で作業が行えるため、作業効率を格段に向上できる。
バイク用サスペンションで使用するサイズを幅広くカバー。
重さ:230g
素材:アルミニウム合金
サイズ:Φ28・Φ29
表面処理:アルマイト処理
セット内容
本体:1セット

内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07680622D59-37-212
¥7,800
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする