フォークシリンダークランプ(Φ28・Φ29)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07680622
品番
D59-37-212
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

フロントフォークのシリンダーの固定を確実に行う事ができる。
適したサイズでクランプすることで、変形や傷をつけない。
安定した状態で作業が行えるため、作業効率を格段に向上できる。
バイク用サスペンションで使用するサイズを幅広くカバー。
重さ:230g
素材:アルミニウム合金
サイズ:Φ28・Φ29
表面処理:アルマイト処理
セット内容
本体:1セット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする