フォークハイトチェッカー
リヤショック専用のリーフバルブ積み替え作業を簡易的に行えるツール。プレート上でリーフバルブを積み上げ、そのままピストンロッドへ確実に組み込める。リバルビングセッティングを行う時や、オーバーホールなどで分解、清掃、確認する際に便利。作業台に固定可能な6mm穴を配置。
バルブ内径 12mm、ロッド径 16mm、18mm (専用のシールヘッドインサートを付属し)に対応。
『ENZO × DRC コラボツール』
アメリカでは言わずと知れたモトクロスサスペンションワークショップの『 ENZO RACING (エンゾー レーシング) 』。オーナーのロス・マエダ氏は元KAYABAサスペンションで25年以上ものキャリアを積み、エミッグやマクグラス、カーマイケルなどの名立たるライダーのレース用サスペンションに携ってきた名チューナー。そんなプロフェッショナル達が日々のメンテナンスで培ったノウハウやアイデアを、ダートフリークオリジナルブランド『 DRC (ディー・アール・シー) 』が設計・商品化したコラボレーションツールが誕生!!
- 内容量
- 1個
バイク足回りその他 の新着商品
カテゴリ