フォークハイトチェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07680649
品番
D59-37-300
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

リヤショック専用のリーフバルブ積み替え作業を簡易的に行えるツール。プレート上でリーフバルブを積み上げ、そのままピストンロッドへ確実に組み込める。リバルビングセッティングを行う時や、オーバーホールなどで分解、清掃、確認する際に便利。作業台に固定可能な6mm穴を配置。
バルブ内径 12mm、ロッド径 16mm、18mm (専用のシールヘッドインサートを付属し)に対応。
『ENZO × DRC コラボツール』
アメリカでは言わずと知れたモトクロスサスペンションワークショップの『 ENZO RACING (エンゾー レーシング) 』。オーナーのロス・マエダ氏は元KAYABAサスペンションで25年以上ものキャリアを積み、エミッグやマクグラス、カーマイケルなどの名立たるライダーのレース用サスペンションに携ってきた名チューナー。そんなプロフェッショナル達が日々のメンテナンスで培ったノウハウやアイデアを、ダートフリークオリジナルブランド『 DRC (ディー・アール・シー) 』が設計・商品化したコラボレーションツールが誕生!!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする