- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- タコ 土固めのおすすめ人気ランキング
タコ 土固めのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新93件の「タコ 土固め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転圧 タコ」、「締固め」、「手動ランマー」などの商品も取り扱っております。
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/210、下部/190全長(mm)1130材質天然木質量(kg)11頭部高さ(mm)270
1丁
¥38,980税込¥42,878
10日以内出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
浅香工業タコ 4ッ手
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
全長(mm)1330材質天然木
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適!
オールスチール製なので丈夫です
固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140
ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。トラスコ品番404-9292質量(g)380種類木ハンマー寸法A(mm)82寸法B(mm)33頭部長(mm)120頭部幅(mm)82×33
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
1個
¥12,900税込¥14,190
当日出荷
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。質量(kg)約2.2板厚(mm)約5柄長さ(mm)約1300底板寸法(mm)約300×370
1本
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830。【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C。【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR。【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA。【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470。【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N。【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X。【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。
底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。
土羽打、法面整形がラクラク
長さ(mm)1260先幅(mm)底板:270径(Φmm)32奥行(mm)176.5厚さ(mm)9質量(kg)約2.7材質底板:鉄製材質(柄部)木製
1本
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
盛光デンガク木槌
ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)樫材質(柄部)樫主な用途板金作業タイプスタンダード
三笠産業[工具]UM バイブロタンパー
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)





















![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13116086-221117-02.jpg)

![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono78555785-180126-02.jpg)