- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 純銅のおすすめ人気ランキング
純銅のおすすめ人気ランキング
2026/09/18更新415件の「純銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 インゴット」、「無酸素銅」、「携帯用靴べら」などの商品も取り扱っております。
- 電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
- 寸法(mm)40×81EBM品番16174601個¥459税込¥505翌々日出荷
- 鍋イオン効果を利用し、青物野菜を茹でる時に使用する便利アイテム。微量金属作用で水の中に微量に溶けた銅イオンが水が浄化、殺菌されその作用で茹でた山菜や野菜の色がきれいに上がります。これさえあれば、アルミ・ホーロー・ステンレス製の鍋で銅鍋で茹でたのと同じような効果が得られます。漬け物容器に入れるだけで漬け物が色鮮やかな状態を保ちます。ナス漬けは苦味の原因となるミョウバン量を減らすことができ、ナス本来の美味しさを保ちます。また、ヌカ漬けはカビなどの防止にも役立ちます。幅(mm)37質量(g)約20材質純銅全長(mm)701個¥499税込¥5493日以内出荷
- 軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
- YAZAWA[安全靴・作業靴]
超抗菌 純銅シューホーン
純銅シューホーンは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター) 純銅99.9%で製造しています。日本の職人が1本1本丁寧に製造しております。 携帯に便利な持ち運びサイズ。 銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。 銅特有の抗菌作用がありますので使用後は靴の中にいれるのをおすすめします。 ・銅の効果について 天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。 銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。 あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。用途靴を履く際にご使用ください。銅特有の抗菌作用がありますので靴を脱いでいる間は靴の中にいれるのをおすすめします。材質銅99.9%厚さ(mm)1.5全長(mm)105アズワン品番64-6314-221本¥999税込¥1,099当日出荷 - 電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
- 一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
- 一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
- 独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質銅
- ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
- 金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材用途工作やDIYなどに
- ちょっとおしゃれなべっ甲柄の靴ベラ。 大きさ、形の異なる5種類が揃っておりますのでお客様の満足度を高めます。
- 高桑金属
ステンレス靴べら80mm
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。寸法(mm)80×39素材ステンレス(ピューターメッキ)1個¥319税込¥3515日以内出荷 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮靴べら シャックルSW
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。 船の艤装具である「シャックル」のデザイン。 手に収まるサイズなので、座ったままでのご使用や持ち運びも可能です。 使いやすいサイズなので、贈り物にも最適です。 シャックルオーナメント部分は引っかけて収納するのに便利。 メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮幅×長さ(mm)45×121 - 金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材用途工作やDIYなどに










![超抗菌 純銅シューホーン YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55320257-200814-02.jpg)