- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 船舶 安全標識 jisのおすすめ人気ランキング
船舶 安全標識 jisのおすすめ人気ランキング
2025/07/18更新115件の「船舶 安全標識 jis」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用部品」、「船 標識」、「船舶係留設備」などの商品も取り扱っております。
仕様
3mmΦ穴×4
種別
船舶用
材質
ラミプレート
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)
320
漁船などに適したバッテリーです。
ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に
電圧(V)
12(液入充電済み)
形状
(上部)突出
タイプ
オープンベント(開放)
仕様
Φ3mm穴×4
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
取付方式
穴4
材質
エンビステッカー
仕様
裏面離けい紙付
形状
矢のみ
区分
配管識別方向表示
取付方式
ステッカー
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質
再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能
発炎時間:1分以上
色
炎色:赤色炎
質量(g)
約170(2本組)/薬量:約41
適合規格
国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)
39×139
有効期間
3年6ヶ月
光度(cd)
400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。
使用方法
プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)
材質
亜鉛
文字内容
係員以外立入禁止
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983B-13A
寸法(mm)
450×300×1
取付穴
Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶
プレジャーボート、 漁船
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
奥行(mm)
173
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1
危険物取り扱いの際に必須の標識です。鉄製なので丈夫です。
文字内容
類別/品名/貯蔵量/保安監督者
取付方式
4隅穴
材質
鉄板(明治山)
仕様
四隅に穴あり
タイプ
タテ
寸法(縦×横)(mm)
600×300
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!
厚さ(mm)
1.2