- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- φ2 m6 公差のおすすめ人気ランキング
φ2 m6 公差のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新163件の「φ2 m6 公差」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「φ2 ピン」、「平行 ピン 1mm」、「平行ピン 規格」などの商品も取り扱っております。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
材質/仕上S45C生材タイプA種種類平行ピンA種m6
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上ステンレスタイプB種種類平行ピンB種h7
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地