いちご収穫箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「いちご収穫箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルーツ緩衝材」、「イチゴシート」、「収穫箱」などの商品も取り扱っております。
三甲(サンコー)SNコンテナー
用途いちごコンテナー タイプ スタッキング可/ネスティング可 種別 C#12 材質 PP 寸法(mm) (アミ目)側面5×7 高さ(mm) (ネスティング)125 有効内寸(mm) 494×279×75 外寸(mm) 576×319×98 内寸(mm) 510×295×83 フタ なし 底形状 格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf]) 5.54(565) ネスティング高さ(mm) 25 コンテナ種類 メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg) 50 質量(kg) 9.3 荷台寸法(高さ)(mm) 890 荷台寸法(長さ)(mm) (内寸)600 荷台寸法(幅)(mm) (内寸)320 タイヤタイプ 14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤ幅(mm) 550
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプ スタッキング可/ネスティング可 材質 PP フタ なし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

みずみずしい果実を衝撃から優しく守ります。
用途適度なサイズにカットされているのですぐ使用できます。
1個
1,088 税込1,197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング タイプ ベタ目 材質 PP 質量(kg) 0.36 内寸(mm) 250×190×97 底形状 格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf]) 7.55(770) ネスティング高さ(mm) 38 適合カード差し -
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-12
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質 PP フタの有無 なし 有効内寸(mm) 495×280×75 外寸(mm) 577×320×98 内寸(mm) 511×295×83 フタ なし スタッキング高さ(mm) 90 ネスティング高さ(mm) 25 圧縮荷重(N[kgf]) 4900[500] コンテナ種類 メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-7
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質 PP フタの有無 なし 仕様 (底面水抜き穴)無し 有効内寸(mm) 394×254×66 外寸(mm) 448×294×82 内寸(mm) 408×266×80 フタ なし スタッキング高さ(mm) 68 ネスティング高さ(mm) 38 圧縮荷重(N[kgf]) 3130[320] コンテナ種類 メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタ なし コンテナ種類 メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。 材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg) 10 荷台寸法(長さ)(mm) 585~650 荷台寸法(幅)(mm) 270~400 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプ スタッキング可 適合 (嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54 材質 PP 有効内寸(mm) 520×334×110 内寸(mm) 534×348×120 フタ なし コンテナ種類 メッシュ スタッキング 嵌合商品 サンボックス 54
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質 ポリプロピレン ブルー フタ フタなし コンテナ種類 べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです 材質 ポリプロピレン 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(25枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質 ポリプロピレン フタ フタなし 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg) 30 質量(kg) 8.1 荷台寸法(高さ)(mm) 780~840 荷台寸法(長さ)(mm) (内寸)600 荷台寸法(幅)(mm) (内寸)320 タイヤタイプ 14インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm) 180~360
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質 PE 均等荷重(kg) 20 外寸(mm) 520×365×305 フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)