- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- ノーズケア
- いびき対策のおすすめ人気ランキング
いびき対策のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「いびき対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いびき防止グッズ」、「鼻詰まり」、「耳ほぐタイム」などの商品も取り扱っております。
鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。
睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。
試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ!
成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。
肌になじむ肌色タイプ。
材質
粘着剤:アクリル系
タイプ
透明
寸法(高さH×幅W)(mm)
約20×56
歯と歯茎を優しく包み込むソフトな内側と、歯ぎしりに強い外側の二層構造です。呼吸しやすく、下あごの前方移動を抑制したまま舌先を楽に突き出せるので顎の負担が少ないです。お湯に浸して歯型をとるだけで、患者専用のマウスピースを作ることができます。
仕様
米国FDA規格適合品、ラテックス・PBAフリー
付属品
保管ケース
材質
エチレンビニールアセテート
寸法(mm)
65×46×21
アズワン品番
8-4592-11
1個
¥10,200
税込¥11,220
12日以内出荷
前歯で噛んで眠ることで気道が確保されいびきを軽減します。もしも口が開いてしまっても、口から外れることがありませんので、安心してご使用頂けます。
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)
-5~55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
入力種類
測温抵抗体
精度(%)
±0.2FS
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
関連資料
寸法、仕様情報(0.79MB)
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。
透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。
EOG滅菌済。
材質
シリコーン
全長(mm)
205
外径(Φmm)
12.9
アズワン品番
8-5448-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000025
松吉医科器械コード
24-4100-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。
そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。
あなたは大丈夫?口呼吸チェック。
1.朝起きたときノドがヒリヒリする。
2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。
3.音を立てて食べている。
4.唇が、いつもカサカサしている。
5.何かに夢中なとき、口が開いている。
6.いびきをかく。
心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。
ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。
陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。
※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。
・カラー/クリア(透明)
・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。
個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料
シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
口に貼るだけでヒト本来の呼吸法(鼻呼吸)に整える鼻呼吸テープ
睡眠医療医推奨
鼻呼吸に誘導し、口・喉の乾き、いびき音を軽減、安眠※へ促します※鼻呼吸に促すことによって得られる効果(自社試験による)です。効果には個人差があります
剥がす時に痛くない肌にやさしいシリコンタイプの粘着剤です
はがれにくい伸縮波形形状
1個(21枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。
睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。
試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ!
成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。
肌になじむ肌色タイプ。
寸法(高さH×幅W)(mm)
約20×56
材質
粘着剤:アクリル系
タイプ
肌色