お 米 研ぎ 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「お 米 研ぎ 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藤井器物製作所 3WAY水切りボール」、「シリコン ざる」、「水切りストレーナー」などの商品も取り扱っております。
冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質 ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(g) 375 容量(L) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×220×165 TKG品番 9-0290-0101 TKG品番(2017) 6-0265-0101
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。 1~3合までのお米に対応。 少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質 上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂 幅(cm) 10.2 長さ(cm) 10.2 高さ(cm) 28.2
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質 ステンレス18-0 サイズ(cm) 24 質量(g) 509 寸法(外径×高さ)(mm) 265×135
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去 付属品 ピュリフリーシリーズ専用透明ホース 材質 本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン) 質量(kg) 0.67(満水時1.3) 交換目安 ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして) 常用使用圧力(MPa) 0.10~0.34 浄水能力 <JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%。<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇。<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇 最大径×高さH(Φmm×mm) 109×172 ろ過流量 3.5L/分
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冬場の冷たい水やネイル・手荒れ時に!軽くまわすだけ!手を濡らさずにお米がとげます!スプーン形状なので、軽くまわすだけでお米を傷つけにくく、しっかりとぐことができます。また、泡だて器としてもつかえるので、生クリームやお好み焼きのタネ作りにも!
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約66×242×43 耐熱温度(℃) 120
1個
457 税込503
当日出荷

象印マホービン洗米器
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
ホワイト 本体質量(kg) 0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×200×210 適合サイズ 5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)米ピタクリップ
お釜やボールにクリップでピタ!研いだお米をこぼさないストッパーです。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×132×35
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質 ステンレス 使用圧力(MPa) 水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底の部分に穴が空けてあり、野菜・食器等の 水切に米とぎに便利です。
材質 18-8ステンレス 内径(Φmm) 240 外径×深さ(Φmm×mm) 262×130 呼び寸法(cm) 24 TKG品番 9-0290-0201 TKG品番(2017) 6-0265-0201
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


先端はお米にもお釜にも優しい柔らかい素材。水切りスリットがお米をキャッチ。素早く水切りできます。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米とぎです。
材質 本体/ポリプロピレン、先端/熱可塑性エラストマー 寸法(mm) 62×200×43 ホワイト
1個
889 税込978
5日以内出荷

米研ぎに最適。米を洗う、さらす、水切りの3役がこなせます。
材質 ステンレス鋼 質量(g) 310 寸法(外径×高さ)(mm) 235×120
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ボウルとザルの機能がドッキング!・洗う・和える・さらす・水切りができます。ボールを傾け、簡単に水切りができます。パンチング穴径が均一で水切れが良い。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。錆に強く丈夫で衛生的。
内径(Φmm) 210 直径×深さ(mm) 235×121 TKG品番 9-0266-0601 TKG品番(2017) 6-0252-0601
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質 (ボール)ステンレス鋼,(受け皿)ポリプロピレン 付属品 受け皿 高さ(mm) (ボール)150,(受け皿)60 外径(Φmm) (ボール)258,(受け皿)150
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。 同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 リング付きなので収納に便利です。
仕様 足つき 材質 ステンレス鋼
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換目安 1カ年(1日あたりの使用水量30L) 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭) ろ過材の種類 中空糸膜、活性炭、不織布 ろ過流量 5.0L/分
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

お米を美味しく素早く研げる。ボウルの底部分に、とぎ汁がサッと流れおちる穴があるから、お米が美味しく研げる。
材質 PP.PS サイズ(cm) 28×25×13.3h
1個
269 税込296
当日出荷

SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
仕様 水圧式
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お釜の中にネットを敷いて炊くだけで、ご飯のこびり付きを防ぎお釜洗いが簡単・スピーディーに。耐久性があり経済的です。耐熱軟化温度238℃
容量(升) 3~5(対応) 材質 ポリエステル100% 寸法(mm) 1000×1000
1枚
899 税込989
当日出荷

1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×640 TKG品番 9-0291-0401 TKG品番(2017) 6-0266-0401
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷