お 風呂 の 排水 溝 掃除のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
125件の「お 風呂 の 排水 溝 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 排水 口 つまり」、「パイプ 洗浄剤」、「業務用 パイプユニッシュ」などの商品も取り扱っております。
アミ目繊維の細いブラシがスキマの汚れをかきとる、隙間ブラシスキマ掃除にこれ1本!バスボンくん。 排水溝まわりのヌメリとりに、ドアのミゾや、シリコンコーキング部のお手入れに。 独自のアミ目繊維が水だけで汚れをかき取り。 ソフトな繊維でデリケートなシリコンコーキング部もOK。
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品 スパナ 材質
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。 ワイヤー長さ(m) 3 材質 鉄、ABS樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ 本体 質量(g) 450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×238×68 アズワン品番 64-1226-94
1本(450g)
169 税込186
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 排水口まわり 商品タイプ 本体 液性 中性 成分 界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法 粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別 分包タイプ シリーズ パイプユニッシュ 内容量(g) 20(1個) 本体サイズ(mm) 96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所 浴室 商品タイプ 本体
1個(5g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
用途排水口、ストレーナー、三角コーナーに。 使用場所 排水口まわり 仕様 ブラシカバー付 ホワイト 材質(ブラシ部) ポリプロピレン 材質(ケース) ポリプロピレン 材質(柄部) ポリプロピレン
1個
479 税込527
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番 472-9935 材質 界面活性剤 質量(kg) 2.2 使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番 9-1314-0601 TKG品番(2017) 6-1165-2301 商品タイプ 業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質 【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、ふりかけてブラシでこするだけ!浴室の強力パウダー洗浄剤(専用ブラシ付)。汚れがつるんと剥がれ落ちる!皮脂汚れ・石鹸カス・黒ズミ・ピンクヌメリを除去、除菌効果があるので、衛生的。水キレよく、普段のお掃除がラクになる!。一般的に粉末洗浄剤は有効成分をギュッと濃縮しているから、液体洗浄剤に比べて洗浄力が強い!。ガンコな汚れには直接振りかけて日常の汚れには水(またはぬるま湯)で薄めて使えるから経済的!。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRP素材含むプラスチック製品
用途浴室の床・壁・小物、洗面台の洗浄 付属品 専用ブラシ 成分 界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤 材質(ブラシ部) ポリプロピレン 液性 アルカリ性
1本(280g)
1,798 税込1,978
当日出荷

エコメイト(ECOMATE)排水管のヌメリ取り
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用 仕様 使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分) 成分 BB菌(納豆菌同属)、賦形剤 使用量 1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

アミ目繊維でささっとなでるだけ お風呂場ぜーんぶ丸ごとこれ1本でOK!。ソフトなアミ目繊維だからシリコンコーキング部も傷つけない!。力を入れずになでるだけで石鹸カスやヌメリが落とせる!。フサフサのアミ目繊維だから、あらゆるところに穂先が届く!
材質 組成繊維/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/アルミ、グリップ/ポリエチレン 質量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×100×500~730
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様 回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm) 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質 鋼、ABS樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)