- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- おかず 保温のおすすめ人気ランキング
おかず 保温のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「おかず 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードウォーマー」、「弁当 保温器」、「真空弁当箱」などの商品も取り扱っております。
保温弁当箱用の専用部品です。
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質
本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS
質量(kg)
15.5
色
ホワイト/グレー
容量(L)
50
アズワン品番
64-1213-11
TKG品番
9-0843-0601
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
お弁当でもあったかいご飯が食べたい!ごはん専用のコンテナ容器です。
質量(kg)
0.3
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 010
保温弁当箱セットランチタイムにあったかごはんを!ごはん保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。
独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!ご飯は保温して温かく、傷みやすいおかずは常温でキープする男性向け弁当箱。
色
マットブラック
セット内容
ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂
エコマーク認定
認定
長さ(cm)
(箸)19.5
エコマーク認定番号
10 146 010
作業性、使用感を向上させ、より質の高い「満足」をお届け。
高級感のある赤黒漆器調、電子レンジ対応食器。
夏場の配送に配慮した保冷材つき(主菜入れ)。
スタッキングしやすく、バキュームしにくいバキューム防止構造食器。
セット内容
飯器約440mL、汁椀約230mL、仕切付主菜入れ約530mL、漬物入れ約145mL
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×300×90
スケーター社製「真空ステンレスランチボックス」専用のランチバッグ。中材入りなので断熱性があり、保温・保冷どちらでも使える。取っ手付きで持ち運びに便利
色
カーボントーン
材質
ポリエステル(中材:発泡ポリエチレン)
ごはんはお茶わん約4杯分、おかずもたっぷり大容量。
まほうびんパワーで「あったかごはん」。
清潔!「Ag+抗菌加工内容器」(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・スープ容器・スープ容器ふた)。
電子レンジ対応「ごはん容器・おかず容器・スープ容器」※各容器のふたは非対応。
色
ネイビー
容量(L)
(ごはん容器)0.79、(おかず容器)0.40、(スープ容器)0.28
仕様
(保温力/6時間後)71℃以上
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×135×230
エコマーク認定番号
10 146 003
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
アレルギー対応食に最適です。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温性能。洗浄機・食器保管庫対応
材質
本体:ステンレス鋼、外蓋・内蓋:ポリプロピレン、シールパッキン・ベンパッキン:シリコーン
口径(mm)
約65
アウトドアやフードデリバリー、ケータリングに最適!
真空2層構造で高い保温力を実現。
内面にフッ素加工が施してあり、洗浄お手入れが簡単です。
蓋部分が全て分解可能で、細かい部分まで洗浄できるため衛生的です。
材質
本体/18-8ステンレス、蓋/ポリプロピレン
ごはんはお茶わん約3杯分、おかずもたっぷり大容量。
まほうびんパワーで「あったかごはん」。
清潔!「Ag+抗菌加工内容器」(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・スープ容器・スープ容器ふた)。
電子レンジ対応「ごはん容器・おかず容器・スープ容器」※各容器のふたは非対応。
色
ブラック
容量(L)
(ごはん容器)0.59、(おかず容器)0.40、(スープ容器)0.28
仕様
(保温力/6時間後)69℃以上
質量(kg)
1
エコマーク認定
認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×135×210
エコマーク認定番号
10 146 003
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
食べる時におかずをのっけてどんぶりランチ。
あったかキープの真空二重構造!
ふた付具材容器なのでつゆだくでも安心。
バッグ付で持ち運びも便利!
ご飯茶碗約2杯分
容量(mL)
420
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね/ポリプロピレン、ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器/ポリプロピレン、おかず容器/本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル、中芯/ポリウレタン
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×155×110
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)
46
消費電力(W)
220
材質
鉄
質量(kg)
14.3
電源(V)
100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×440×488
庫内寸法(mm)
376×350×350
TKG品番
9-0844-0301
TKG品番(2017)
6-0750-0301
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×390×533
仕様
3段固定キャスター
材質
鉄
質量(kg)
15
容量(L)
39
TKG品番
9-0844-1001
TKG品番(2017)
6-0750-1001
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい
温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃)
電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ!
基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番
9-0843-0801
消費電力(W)
570
電源(V)
単相100(50/60Hz)
材質
樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)
12
容量(L)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×410×450
安全装置
温度ヒューズ
温度調節
電子制御式
棚板寸法(mm)
(網):3
庫内寸法(mm)
360×316.5×H345
庫内温度(℃)
65・75
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)
AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)
約24
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:約240×230×360
質量(kg)
8
コード長さ(m)
AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)
保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式
ペルチェ式
設定温度(℃)
マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)
-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質
樹脂及びカラー鋼板
電源(V)
100 50/60Hz
温度制御
バイメタル式サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
付属品
ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)
標準温度70~80