おこめのねんどのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
98件の「おこめのねんど」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固まらない粘土」、「ヘラ 粘土」、「スライム粘土」などの商品も取り扱っております。
鮮やかな発色 もちもちした感触のお米のねんど
適合年齢(歳) 3以上
1個
659 税込725
当日出荷

お米のねんど出はじめての粘土遊び年度シートあそびかたブック付き
適合年齢(歳) 3以上
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

爽やかな発色パステルカラーのお米で作った粘土
適合年齢(歳) 3以上
1個
669 税込736
当日出荷

ねんどの髪の毛がニョロニョロ出てくる粘土でヘアサロンごっこ
適合年齢(歳) 3以上
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

1パック(100個)
2,000 税込2,200
当日出荷

カラフルな12色のお米のねんどでいろいろつくろう
適合年齢(歳) 3以上
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷


材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

アレルギーの心配が少ない、不思議な手ざわりのねんど。 安心して遊べる食用色素と食品素材(寒天)を使用。 食品素材の「寒天」と食用色素でできたアレルギーの心配が少ないとっても安心なねんどです。においも少なく、手にくっつきにくいのが特長。保水性が良く乾きにくいので、長い時間をかけてゆっくり制作することができ、乾燥しても”ぷるるん”とした弾力性を楽しめる今までにないねんどです。色と色を混ぜ合わせて新しい色づくりが楽しめ、遊びながら色彩感覚を養うことができます。
成分 水、食品用増粘剤、食品用無機塩、寒天、色素(食用色素、カゼインNa)
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm) 175×25×105
1個
289 税込318
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分 オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃) -20~50 使用環境温度(℃) 5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米粉から生まれた手肌にやさしい安心ねんど 主成分に米粉を使用しており、アレルギーを誘発しやすい7大アレルゲン(卵・牛乳・小麦・落花生・えび・かに)をふくんでいません。色鮮やかで手肌に優しい安心のねんどです。
1個
709 税込780
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ねんど:米粉(国産米)、食品添加物(含水ケイ酸マグネシウム、硫酸カルシウム、セルロース、離型剤)、食用色素、塩分、水 ねんどケース:PP ねんど型:PE あお、きいろ、みどり、しろ、あか 質量(g) 260(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×110×48
1個
889 税込978
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]にゅにゅ~っと くるくるねんど押し出し機
キャッチコピー:10種の金口で遊び方は無限大!。商品説明:ねんど押し出し機を使ってにゅにゅ~っとねんどを絞り出そう!
仕様 (1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入 セット内容 ねんど20g(白、赤、青、黄)、くるくる押し出し機、保存袋 材質 樹脂中空体、PP、ABS 寸法(mm) 225×110×80(押し出し機)
1セット
1,282 税込1,410
3日以内出荷

密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般 主な用途 屋内木部全般 使用場所 屋内用 特性 耐薬品、耐溶剤、速乾 塗り面積(m2) 約40~50 危険等級 乾燥時間(時間) 3以上(気温20℃) アズワン品番 64-8289-62 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗布量 80~100mL/m2 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水 質量(g) 200(480mL) 種類 ねんど 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 110×180×25
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃) -20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷