- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- おすすめ ペンチのおすすめ人気ランキング
おすすめ ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新175件の「おすすめ ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工職人ペンチ」、「ハイパワーペンチ」、「クラインペンチ」などの商品も取り扱っております。
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC57~61
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
圧着力
1.25~3.5
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様
成形カバー付
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性にすぐれ、軽量。
落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)
175
全長A(mm)
192
トラスコ品番
117-8318
質量(g)
260
寸法d(mm)
50
寸法e(mm)
15
寸法b(mm)
24
JIS規格
JIS B 4623(サイズ150、175、200)
切断能力(Φmm) 鉄線
3.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
寸法c(mm)
13.5
寸法g(mm)
6.3
寸法f(mm)
12.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様
セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線
4
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)20以上
刃部硬度
56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線
4
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線
4
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数
3
材質
カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)
ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度
55HRC
切断能力(Φmm)
ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質
S58C
刃部硬度
HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
470-8130
寸法(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)
225
仕様
くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ
トラスコ品番
309-6149
全長(mm)
225
質量(g)
380
寸法d(mm)
54
寸法a(mm)
228
寸法e(mm)
21
刃部硬度
HRC60~64
寸法b(mm)
28
仕上
(刃部)鏡面仕上
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
切断能力(Φmm) 銅線
4
寸法c(mm)
13.5
寸法g(mm)
7
寸法f(mm)
14
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6
圧着端子接続範囲(mm2)
1.25~5.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)
202
トラスコ品番
780-8241
全長(mm)
202
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷