おでん の 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「おでん の 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おでん 保温 器」、「業務用おでん鍋」、「おかん鍋」などの商品も取り扱っております。
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質 (本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ 幅(mm) 297 高さ(mm) 138 奥行(mm) 387
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定した保温が自由自在。
消費電力(W) 1000 材質 ステンレススチール 電源(V) 単相100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 温度調節範囲(℃) 約30~80(ダイヤル式)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質 蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型) 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2 温度調節範囲(℃) 煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 450 対応 ガス専用 直径×高さ(mm) 330×100 TKG品番 9-0823-0601 TKG品番(2017) 6-0738-0201
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質 ステンレススチール 容量(L) 約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×366×230 仕切り 8ッ切 水槽寸法(mm) 503×301×162 TKG品番 9-0823-0302 TKG品番(2017) 6-0735-0302
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質 ステンレススチール 容量(L) 約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×366×230 仕切り 6ッ切 水槽寸法(mm) 503×301×162 TKG品番 9-0823-0301 TKG品番(2017) 6-0735-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

容量(L) 3 適合サイズ(mm) 下台:217×217×H45 外寸(mm) 300×230×130 内寸(mm) 内鍋:215×215×H72 EBM品番 3944600
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質 18-8ステンレス(板厚0.5mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 302×234×157
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質 18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×107×115 仕切サイズ(mm) 150×80 TKG品番 9-0823-0401 TKG品番(2017) 6-0735-0401
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質 ステンレス
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 コンロ:SUS403、鍋:SUS304 ガスの種類 LPガス 接続口径(Φmm) 9.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質 ステンレス
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 18-8ステンレス・スプルス 容量(L) 10 仕様 4ツ仕切 質量(kg) 2.5 内径(Φmm) 340 深さ(mm) 110 板厚(mm) 0.6
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質 ステンレス 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×470×279 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 369×275×125 TKG品番 9-0823-1001 TKG品番(2017) 6-0735-0701
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

材質 コンロ:SUS403、鍋:SUS304 ガスの種類 12A・13A 接続口径(Φmm) 9.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 アミ杓子・汁次・火皿 高さ(mm) 165 外形寸法(mm) 245×185 EBM品番 3293100
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷