- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- おでん 保温 器のおすすめ人気ランキング
おでん 保温 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「おでん 保温 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用おでん鍋 電気」、「業務用おでん鍋」、「角型おでん鍋」などの商品も取り扱っております。
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質
(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)
297
高さ(mm)
138
奥行(mm)
387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
8ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0302
TKG品番(2017)
6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×470×279
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
369×275×125
TKG品番
9-0823-1001
TKG品番(2017)
6-0735-0701
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
質量(g)
450
対応
ガス専用
直径×高さ(mm)
330×100
TKG品番
9-0823-0601
TKG品番(2017)
6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
容量(L)
3
適合サイズ(mm)
下台:217×217×H45
外寸(mm)
300×230×130
内寸(mm)
内鍋:215×215×H72
EBM品番
3944600
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質
蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2
温度調節範囲(℃)
煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
6ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0301
TKG品番(2017)
6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質
18-8ステンレス(板厚0.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×234×157
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質
ステンレス
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×107×115
仕切サイズ(mm)
150×80
TKG品番
9-0823-0401
TKG品番(2017)
6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)
1000
材質
ステンレススチール
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
温度調節範囲(℃)
約30~80(ダイヤル式)
材質
18-8ステンレス・スプルス
容量(L)
10
仕様
4ツ仕切
質量(kg)
2.5
内径(Φmm)
340
深さ(mm)
110
板厚(mm)
0.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
付属品
アミ杓子・汁次・火皿
高さ(mm)
165
外形寸法(mm)
245×185
EBM品番
3293100
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。
スタッキングも可能です。
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(kg)
14
間口W×奥行D×高さH(mm)
630×335×230
TKG品番
9-0824-0301
TKG品番(2017)
6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷