- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- おでん鍋 電気のおすすめ人気ランキング
おでん鍋 電気のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新85件の「おでん鍋 電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用おでん鍋」、「業務用おでん鍋 電気」、「おでん 鍋 ih 対応」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
8ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0302
TKG品番(2017)
6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質
(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)
297
高さ(mm)
138
奥行(mm)
387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
6ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0301
TKG品番(2017)
6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)
1000
材質
ステンレススチール
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
温度調節範囲(℃)
約30~80(ダイヤル式)
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(kg)
14
間口W×奥行D×高さH(mm)
630×335×230
TKG品番
9-0824-0301
TKG品番(2017)
6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×470×279
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
369×275×125
TKG品番
9-0823-1001
TKG品番(2017)
6-0735-0701
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質
ステンレス
高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。
おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
電源(単相/V)
100
容量(L)
3
適合サイズ(mm)
下台:217×217×H45
外寸(mm)
300×230×130
内寸(mm)
内鍋:215×215×H72
EBM品番
3944600
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
質量(g)
450
対応
ガス専用
直径×高さ(mm)
330×100
TKG品番
9-0823-0601
TKG品番(2017)
6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質
蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2
温度調節範囲(℃)
煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質
鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉
寸法(mm)
内容器:304×304×120
質量(kg)
8
使用温度範囲(℃)
70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)
容量(L)
11.1
電源(V)
単相100
消費電力(W)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×335×277
安全装置
110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)
仕切り
四ッ切
温度調整方法
可変式サーモスタット
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質
杉
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×368×105
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質
焼杉
仕様
NHO-6SY用
間口W×奥行D×高さH(mm)
518×368×105
TKG品番
9-0824-0603
TKG品番(2017)
6-0736-0903
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質
焼杉
仕様
NHO-8SY用
間口W×奥行D×高さH(mm)
573×398×105
TKG品番
9-0824-0602
TKG品番(2017)
6-0736-0902
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷