- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- おんどとり 熱電対のおすすめ人気ランキング
おんどとり 熱電対のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「おんどとり 熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー ケーブル」、「おんどとり」、「熱電対」などの商品も取り扱っております。
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)
-70~180
仕様
空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)
適合
TR-71wf
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-60~155
ケーブル長(m)
2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度
平均±0.5℃(-40~80℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃)。 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様
保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番
6-9183-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース
対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
データメモリ容量
30000×2ch
動作環境
温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
モード
記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象
温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R
付属品
単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式
電源
単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
58×78×26
本体質量(g)
55
精度
K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)
表示
測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)
-199~1760
通信方法
有線LAN、USB
動作環境
温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと
電池寿命
約10日~1年半
アズワン品番
62-5001-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報の表示
Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記録モード
エンドレス/ワンタイム
防水性
なし
データ記録件数
8000×2ch
記録間隔
15通り 1秒~60分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)
160
電源
電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目
温度2ch
精度
200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃。800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×60×37
温度測定範囲(℃)
200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)。800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式
(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェース
LR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×37×160
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔
1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品
入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約55(電池を含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62X47X19
本体質量(g)
約45
精度
K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-199~+1700
測定チャンネル
1c(センサ外付)
動作温度、湿度範囲
-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)
液晶表示
測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番
61-8493-85
記録モード
エンドレスモード・ワンタイムモード
防水性
IP64(生活防水)※2
データ記録件数
16000データ×1ch
記録間隔
1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様
水中用センサ
材質
フッ素樹脂(FEP)被覆
ケーブル長(m)
ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
精度
平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃
温度測定範囲(℃)
-60~155
耐熱温度(℃)
-70~180
防水仕様
水中形
アズワン品番
1-5020-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
防水保護等級
IPX8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)
-70~180
仕様
空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合
TR-52i
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-60~155
ケーブル長(m)
2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃)。 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様
保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番
1-5332-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲
-60~155℃
耐熱温度(℃)
-70~180℃
仕様
空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒
適合
TR-71wf
材質
サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度
平均±0.5℃(-40~80℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃)。 平均±2.0℃(100~155℃)
ケーブル長(mm)
600
防水仕様
水中形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲
熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃
付属品
リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約50
電源
リチウム電池(LS14250)1個
精度
熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)
チャンネル数
温度1c(熱電対/Pt100対応)
分解能
熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃
温度測定範囲(℃)
Pt: -199~600、熱電対:-199~1760
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26.5×62
インターフェース
Bluetooth4.0
アズワン品番
62-2978-01
記録モード
エンドレスモード/ワンタイムモード
防水性
なし
データ記録件数
16000
記録間隔
1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
200
接続
コネクター
リード線(m)
1
素線径(mm)
0.125
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
リード線径(Φmm)
0.32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
シース型・コネクタ付き
端末仕様
オメガタイプコネクタ
リード線(m)
2
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)
-70~180
仕様
空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)
適合
TR-71wf
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-60~155
ケーブル長(m)
2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度
平均±0.5℃(-40~80℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃)。 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様
保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番
6-9183-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)
-70~180
仕様
空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合
TR-52i
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-60~155
ケーブル長(m)
2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃)。 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様
保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番
1-5332-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)
-40~110