お湯取りポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「お湯取りポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お湯取りホース」、「プール 排水 ポンプ」、「強力 バスポンプ」などの商品も取り扱っております。
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m) 4.0 接続口径(Φmm) 15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯 最大揚程(m) 2 付属品 アーム、ベース 電源コード(m) 1 吐出量(mL) 9500/揚程0m、8000/揚程1m ポンプコード(m) 3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。接水部は食品衛生法に適合した材質で、飲水料もOKです。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m) 3 吐出量(L/min) 16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様 自動停止:4.5分 質量(kg) 0.4 電源 コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×62×220 電源コード(m) 1 ポンプコード(m) 3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容 電源器、ポンプ 材質 PP、PC、PVC 質量(kg) 0.25 使用流体 風呂水 給水量(L/分) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.2×4.5×9.3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズ Φ38×165mm 質量(g) 500 ケーブル長(m) 4 定格電流(A) 4.5 使用流体温度(℃) 清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃ アズワン品番 3-8561-01
1個
10,791 税込11,870
当日出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V) 単相・交流100 使用流体 清水 最大吐出量(L/min) 64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg) 4 定格出力(W) 120 電源コード(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 水深(m) 3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容 電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー 材質 PP、PC、PVC、ABS 質量(kg) 0.558 ホース長さ(m) 3 使用流体 風呂水 給水量(L/分) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.2×4.5×9.3
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m) 3 異物通過径(Φmm) 4 関連資料 (0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品 ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。 押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。 ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。 キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容 ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×10×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)