かき氷 器 電動のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
70件の「かき氷 器 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷機」、「かき氷機 電動」、「電動アイスクラッシャー」などの商品も取り扱っております。
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質 フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 駆動方式 電動式ベルト駆動 調整機能 (粗さ調節)無段階 製氷能力 1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 175/225 有効径(Φmm) (円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×386×561 質量(kg) 25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg) 0.8 付属品 アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質 ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L) 2.2 コード長さ(m) 1.8 連続使用時間(時間) 24 時間 (製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 245×365×325 製氷能力 9個/回 製氷量 12kg/日
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン卓上製氷機
質量(kg) 13 電源 AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 サイズ(mm) 297×367×378 アズワン品番 2-2042-01 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg) (約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 20 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm) (円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 95/82.5 調整機能 粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番 7-0885-0301 製氷能力 1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017) 6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状 中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm) 297×367×378 質量(kg) 13.3 電源 AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L) 3 貯氷量(kg) 最大1 製氷能力 最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個) 角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力 1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 140/120 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 材質 ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg) 8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×250×360
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg) 16 電源(V) 単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm) (円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質 フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×385×649 TKG品番 9-0950-0301 TKG品番(2017) 6-0839-0801
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品 本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg) 11 使用温度範囲(℃) 10~40 間口(mm) 287 消費電力(W) 180 騒音値(dB) 45 水タンク容量(L) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm) 170 貯氷量(kg) 約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質 本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム 質量(g) 845 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×130×315
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質 本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼 質量(g) 製氷カップ無し:約471 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約195×180×300 カップ容量(mL) 製氷カップ容量:250
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×421×429 TKG品番 7-0889-0201 TKG品番(2017) 6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様 漏電ブレーカー付き 付属品 氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質 (外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m) 2.5 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質 外装:アルミダイキャスト等 質量(kg) 5 容量(mL) 約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×260×300 TKG品番 7-0887-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷