かき氷機 電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
74件の「かき氷機 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全 自動 製氷 機」、「透明氷」、「かち割り氷」などの商品も取り扱っております。
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

レトロなルックスの元祖ふわふわかき氷器。簡単にふわふわなかき氷を削れる電動かき氷器です。 パウダースノーのような本格ふわふわ食感に削れます。 氷の状態に合わせて刃の高さを変えられる調節ねじ機能付き。 付属の製氷カップで作った氷のみ使用できます。水で作った氷以外は使用できません。 専用製氷カップ(Mサイズ)2個が付属しています。ふた付きなので重ねられ、冷凍庫の中でも場所を取りません。
材質 ABS/PP/POM 消費電力(W) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×190×380
1台(1台)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機 材質 外装:PP樹脂等 質量(kg) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×170×234
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V) 100 電流(A) 2.8/3.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×415×445 能力 【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg) 13 付属品 排水ホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質 本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼 質量(g) 製氷カップ無し:約471 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約195×180×300 カップ容量(mL) 製氷カップ容量:250
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質 本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム 質量(g) 845 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×130×315
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
材質 本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃) サイズ スリム 質量(g) 1050 コード長さ(m) 1.3 寸法(外径×高さ)(mm) (約)155×370
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラ氷も削れます。 ジュースを凍らせて削ればオリジナルシャーベットに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×175×315
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL) 1800 種類 メロン(無果汁) 容器 紙パック 名称 清涼飲料水(5倍希釈用) 保存方法 高音多湿、直射日光を避けて保存してください。 本数 1 原材料 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(黄4、青1) 栄養成分 熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
1本(1800mL)
999 税込1,079
6日以内出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg) (約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状 中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm) 297×367×378 質量(kg) 13.3 電源 AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L) 3 貯氷量(kg) 最大1 製氷能力 最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様 漏電ブレーカー付き 付属品 氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質 (外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m) 2.5 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質 外装:アルミダイキャスト等 質量(kg) 5 容量(mL) 約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×260×300 TKG品番 7-0887-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質 外装:鉄鋳物。 銅鋳物等 質量(kg) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 391×270×580 TKG品番 7-0887-0101 TKG品番(2017) 6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷