- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 傘ホルダー
- かさホルダーのおすすめ人気ランキング
かさホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新401件の「かさホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さすべえ」、「ホルダー」、「プラスチックホルダー」などの商品も取り扱っております。
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容
ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
50×70×146
対応
20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)
対応
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品
レンチ
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品
取付金具、レンチ
色
グレー
質量(g)
650
アズワン品番
64-9547-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品
レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。3本の傘がスッキリと収納できます。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。濡れた傘は扉の外側に掛けて乾かせます。
材質
本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄
使用方法
平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。
幅(cm)
10.2
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
22.3
高さ(cm)
11.3
ドアがコンパクトな傘の収納スペースに『smart』マグネットでドアに貼り付けるだけのコンパクトな傘立て。
強力磁石でマンションの鉄製扉など磁石のくっつくあらゆる場所に取付可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。
材質
上下ホルダー:ABS樹脂
質量(g)
約100
耐荷重(kg)
約2
収納数
4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18.8×5×5
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
12V約150
使用可能電力
A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
数本の傘を立てるのにお手軽な傘立てです。
用途傘たてに
収納本数(本)
約3
材質
スチール
色
シルバー
本体寸法(mm)
Φ129×528
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)
1
最大使用荷重(kg)
2
トラスコ品番
004-6221
寸法(mm)
(装着寸法)13~32
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×35×50
取付け方法
粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。フロントパネルなしの商品です。収納本数12本の傘立てです。
用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に
グリーン購入法
適合
質量(kg)
約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約497×208×540
格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。
材質/仕上
本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
白
高さ(mm)
425
薄型ボディでかさばらない
ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい
コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
雨の日、UV対策に最適な自転車用傘ホルダー。
電動アシスト自転車にも取り付け可能。
定番の黒、おしゃれ自転車に最適なグレー、ベージュの3色展開。
材質
樹脂、スチール
適合径(Φmm)
(ハンドル)22~23、(傘持ち手)15~25
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品
レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色
グレー
アズワン品番
64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷