- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- かさ上げ台のおすすめ人気ランキング
かさ上げ台のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新239件の「かさ上げ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製ブロック台」、「底上げ」、「木材ブロック」などの商品も取り扱っております。
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品
防振ゴム
材質
ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色
アイボリー
耐荷重(kg)
370
耐荷重(kN)
約3.6(370kgf)
アズワン品番
64-5150-76
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×67
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質
ポリプロピレン樹脂
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅20/深さ10
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
洗濯機用防振かさ上げ台PH54130Sを使用した際に、洗濯機と床面とのすき間に手足を入れないよう警告するための安全プレートです。
材質
発泡ポリプロピレン
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質
EPS
木目を生かしたクリアー仕上。食材や商品の色味や風合いを際立たせるナチュラルなベースです。使用しない時は、バラバラになるので、かさばらず、省スペースでしまえます。
材質
天然木 ウレタン塗
セット内容
ベース板(大)×1(600×300×H30)、ベース板(小)×2(300×300×H30)、脚(高)×6(10.5×300×H30)、脚(低)×6(4.5×300×H30)
色
クリア
寸法(cm)
(装基本の高さ3段階)ベースのみ:3、脚(低):6、脚(高):9、(コンパクト収納)70.5×30×H9
TKG品番
9-1706-0101
TKG品番(2017)
6-1528-0101
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし