かど金物のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
135件の「かど金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築 構造金物」、「Lプレート」、「短冊金物」などの商品も取り扱っております。
ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格 Zマーク金物
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引張りを受ける柱の上下の接合 規格 Zマーク金物 付属品 太めくぎZN65×10本
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格 (財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制 告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値 0.79 耐力試験 短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN) 6.4 N値 1.2以下 告示1460号第2号 い、ろ、は 建材試験センター 第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格 Zマーク金物
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm) 180 寸法F(mm) 5 寸法B(mm) 180 寸法C(mm) 30 寸法T(mm) 2.5
1個
369 税込406
当日出荷

外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 (3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN) (中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値 1.2以下 告示1460号第2号 建材試験センター (中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
119 税込131
当日出荷

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm) 50×136×50 厚さ(mm) 3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。 材質 JIS・G4305 SUS430 付属品 3番四角ビス(YA-S45×8本) 表面処理 2B材(生地) 短期許容引張耐力(kN) 6.4 N値 1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証 HP02-KT006
1セット
109 税込120
当日出荷

本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法 (1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 4.5 寸法(mm) 20×55×55 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 法規制 告示1460号第二号(は) N値 1.0以下
1個
169 税込186
当日出荷

セット内容 SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質 SUS304 質量(g) 54
1セット
588 税込647
当日出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質 SPHC 質量(g) 79 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理 JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


八幡ねじZ角金物 CP-L
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。 材質 溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷


ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 規格 Zマーク金物
1箱(50個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm) 150 寸法F(mm) 4.5 寸法B(mm) 150 寸法C(mm) 30 寸法T(mm) 2.5
1個
289 税込318
当日出荷