- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- かまぼこマーカーのおすすめ人気ランキング
かまぼこマーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新74件の「かまぼこマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 角 マーカー」、「角マーカー」、「マーカーランプ 車検対応」などの商品も取り扱っております。
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品
BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質
取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)
70
電球
BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
42.5×82.5×12
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
約30
消費電力(W)
約0.7
付属品
パッキン(1mm厚)
材質
(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC
幅(mm)
82.5
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
42.5
ねじピッチ(mm)
70
規格
AWG22
コード長さ(mm)
約150
防塵防水性能
IP67
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
電球(W)
24V6
材質(本体)
ステンレス
材質(枠)
ステンレス
寸法
高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ
材質
ガラス
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×85×32
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)
DC12/24
付属品
フランジナットM4(2個)
材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
11
材質(本体)
ABS
質量(g)
約42
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1350840号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
96×45
コード長さ(m)
各200(0.5sq)
本体質量(g)
約42
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×45×26
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約42
取付ピッチ(mm)
70
定格電流(mA)
(DC14V時)約40(DC28V時)約20
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
6
材質
ゴム、ステンレス
規格
(口金)BA9S G-14
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色
アンバー
LED
チップ型6灯
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
44.5×84×20
電球の種類
LED
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×44
ねじ寸法(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4