- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- かみかぜのおすすめ人気ランキング
かみかぜのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「かみかぜ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックシーラー」、「刷毛 耐薬品」、「エナメル 刷毛」などの商品も取り扱っております。
最近の速乾性塗料の毛長厚塗用として、毛腰のしっかりした含みの良い樹脂繊維で製作しています。
塗料の引き伸ばしはもちん、塗り圧の微妙な感触が手に伝わって作業性の向上が得られます。
用途水性塗料用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)
対応
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
新採用のPWM制御バッテリーだから、夏は「空調ウェア神風」に、冬は「神風暖’Gヒートベスト」に使用できます。
電圧(V)
7.4
風量
4段回切替
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
商品タイプ
セット品
種類
刷毛
サイズ(号)
10
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PET、PBT混毛(化繊)
主な用途
水性塗料用
毛色
白色
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状
平
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
36
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン(PBT)
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
28
金具幅(mm)
28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類
水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)
(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分
水溶性アクリル樹脂
主な用途
鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
ポリプロピレン(PP)やナイロンなど、塗装が剥がれてしまうプラスチック素材の塗装を可能にする缶スプレータイプのプライマーです。
下地として吹きつけることで、MMシリーズの焼き止め式ベルト履帯、RCカーやミニ四駆のホイールなど、塗装が困難だった樹脂パーツの塗装仕上げが可能になります。
用途塗装用
色
クリア
主な用途
プラスチック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
特性
プライマー
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥682
税込¥750
当日出荷
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容
ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)
高密度ポリエステル100
厚さ(mm)
(ファン)43
直径(Φmm)
(ファン)103
風量調整
強・中・弱3段階
充電電圧(V)
5
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
10000
アームホール(cm)
20
定格出力(A)
2(携帯充電時/micro USB)
仕様
ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
毛色
白色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。
この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。
ガス抜きキャップ付き。
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。
色
透明(クリヤ)
主な用途
プラスチック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
プライマー
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
危険物の性状
非水溶性
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質
毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ウエア、ファン・バッテリー
タイプ
フルセット
混率(%)
ポリエステル100
薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。
用途薬品、ペイント用など
材質
(柄)PC
全長(mm)
185
毛材
ナイロン
主な用途
ペイント用
圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。
メッシュでべとつきを軽減。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)
ポリエステル100
生地
高密度ポリエステルタフタ
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
14×19