かめのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
16,995件の「かめ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸かめ」、「漬物 容器 かめ」、「カメラ」などの商品も取り扱っております。
丸かめ (蓋付) リビングランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

切立てかめ (蓋付) リビングランキング2位
1個
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トップシールキャップ NEG(日電理化硝子)ランキング3位
NEG(日電理化硝子)トップシールキャップ
種類オートサンプラー用ディスポーザブルパッキンレスキャップ(キャップ・パッキン一体成型)
1袋(1000個)
37,980税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウランキング4位
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
1個
439税込483
当日出荷

1.5mLオートサンプラーバイアル用 トップシールキャップ NEG(日電理化硝子)ランキング5位
GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
1箱(1000個)
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。※屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし、サイレン:なしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーなし画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷

・日本国内犯罪率No.1中国語、No.2ベトナム語に対応。・特殊UVインク採用10年たっても色あせしない。・アルミ合板採用の為、軽く、耐久性が高い
仕様【4点四隅穴あけ加工済み】5mm材質アルミ合板寸法(mm)600×450×3
1個
43,980税込48,378
翌日出荷


【等倍相当の撮影倍率を持つ、汎用性の高い標準単焦点レンズ】。標準画角での撮影から表現力豊かなマクロ撮影まで楽しめる、使いやすく軽いレンズです。等倍相当(35mm判換算)の最大撮影倍率0.67倍を実現。明るい開放F値1.7により、アクセサリー、繊細な葉脈、鳥の羽、花、ペットの肉球といった小さな被写体の細部まで、驚くほど鮮明に捉えながら、柔らかく幻想的なボケを活かして撮影できます。被写体に約7cm(レンズフード装着時は約6cm)まで近づくことができるため、被写体のディテールを際立たせ、これまで気づかなかった美しさを引き出せます。最短撮影距離が0.16mと短いため、迫力のある被写体描写を実現。高解像な描写により、暗い場所や手持ち撮影時でも被写体をシャープに捉えます。また、静音性に配慮したAFやフォーカスブリージングの抑制、スムーズな動画撮影を可能にする直感的な操作性などを備えており、動画撮影を始めたい方にも安心してお使いいただけます。より気軽にクリエイティブな撮影をしたい方にとって、1本で表現の可能性を広げるレンズです。【レンズ1本で幅広いシーンに対応】。マクロ撮影だけでなく、焦点距離35mmの標準画角で様々なシーンに対応。日常のひとときから旅先での風景まで、幅広いシーンで気軽にスナップ撮影を楽しめます。f/1.7の明るい開放F値による大きなボケを活かして、被写体を際立たせた印象的なポートレートも撮影可能。【明るい開放F値1.7と単焦点レンズの描写力で美しく】。明るい開放F値と優れた解像力を実現。ピントを合わせた被写体をシャープに捉えながら前景と背景を大きくぼかすことで、雰囲気のある写真が撮影できます。屋外での自然なポートレートやペットの遊び心あふれるスナップ写真など、様々な表現が可能。色収差を効果的に抑えるED非球面レンズ採用により、パープルフリンジを抑制し、クリアーでシャープな描写を実現します。【夜景や夕景、薄暗い室内でも手持ちで美しく撮影】。明るい開放F値1.7が薄暗いシーンでの撮影の可能性を拡大。低いISO感度で撮影することでノイズを低減し、ザラつきの少ないクリアーな写真を撮影可能。より速いシャッタースピードを設定できるため、手ブレや被写体ブレも軽減可能。薄暗い室内にいるペットや風に揺れる花の撮影時にも、被写体のディテールをシャープに撮影できます。【持ち運びにも最適な軽さ】。軽量・コンパクトな設計で、長時間の持ち運びも快適。カメラに装着した状態で普段のバッグにすっきり収まるため、すぐに取り出して撮影を始めることができます。【動画撮影に配慮した設計】。AF駆動音を最小限に抑えるSTMを採用。静かな環境での静止画撮影だけでなく、AF駆動音が入るのを避けたい動画撮影にも適しています。フォーカスブリージングを最小限に抑える設計により、撮影中にピント位置を変更しても画角の変化が目立ちません。【上質な質感と精密さを融合したデザイン】。上質な金属マウントを採用し、シャープでメリハリのあるフォルムを実現。操作性を高めながら、精密さも感じさせるデザインです。コントロールリングは[フォーカス(M/A)][絞り][露出補正][ISO感度]などの機能を割り当てたり、OFFにしたり、撮影スタイルに合わせてカスタマイズ可能。また、随所にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施すなど、防塵・防滴に配慮した設計です。
その他ニコンZマウント付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):70×72質量(g)(約)220倍率(倍)最大撮影:0.67羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)52レンズ構成7群8枚(ED非球面レンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.16絞り最大/撮影距離∞時:f/1.7、撮影距離0.16m時:f/3.2、最小/撮影距離∞時:f/16、撮影距離0.16m時:f/22画角44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
64,980税込71,478
5日以内出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
1個
359税込395
当日出荷


【幅広い表現を楽しめる汎用性の高い、開放F値2.8一定のDXフォーマット大口径標準ズームレンズ】。よりクリエイティブな撮影を望むAPS-Cサイズ/DXフォーマットカメラユーザーに最適な大口径標準ズームレンズです。広角16mmから望遠50mm(35mm判換算で24mmから75mm相当)までの汎用性の高い焦点距離範囲をカバーし、ポートレートから広大な風景まで様々な被写体やシーンを1本で撮影可能。開放F値が明るい2.8で一定なため、暗い所でも細部までシャープに解像感高く描写しながら大きなボケを活かしたアーティスティックな表現も楽しめます。短い最短撮影距離、高い光学性能、軽量で機敏な操作性によって、静止画・動画を問わず高いパフォーマンスを発揮し、 幅広いシーンでより印象的な表現を可能にします。【自由度の高いクローズアップ撮影が可能】。最短撮影距離は広角端で0.15m、望遠端で0.25m。被写体に近づいてダイナミックなクローズアップ写真を撮影できます。最短撮影距離の短さと明るい開放F値2.8の組み合わせにより、被写体にグッと近寄るとともに背景の大きなボケを活かして主題を強調可能。【シーンを美しく捉える高画質】。EDレンズ1枚と非球面レンズ2枚を最適に配置。絞り開放から色収差を効果的に抑制し、クリアーでシャープな画像を簡単に撮影できます。色収差の効果的な抑制と高い解像性能により、樹々を撮影する際にも葉の輪郭などに色づきの心配がなく、みずみずしさをありのままに引き出せます。【優れた暗所性能】。明るい開放F値2.8によって、暗い所でもより速いシャッタースピードで撮影可能。室内で走り回る被写体も、被写体ブレや手ブレを抑えてシャープに撮れます。ISO感度を低く設定できるため、夜間やイベント会場などの室内でもよりノイズの少ない画像を撮影可能。また、最大5.0段(中央)の高い手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式手ブレ補正(VR)機構を内蔵。手ブレを気にすることなく暗い所でも手持ち撮影が可能です。さらに、対応カメラと組み合わせることでシンクロVRが画面中央部と周辺部で最大5.5段の補正効果を発揮、特に望遠側で高い効果を発揮します。【撮影シーンをさらに広げる軽量コンパクト設計】。軽量コンパクト設計で普段使いの小さなバッグにも収まり、日常の様々なシーンで撮影を楽しむ機会を広げます。また、コントロールリングとズームリングはローレット加工のデザインを変えることで、触っただけで容易に判別できるようにしています。加えて、随所にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施すなど、様々なシーンで安心して撮影できる防塵・防滴に配慮した設計です。【優れた動画性能で柔軟に撮影可能】。動画撮影にも配慮した設計。軽量コンパクトでジンバルへの取り付けも容易です。AF駆動にはSTMを採用して静音性に配慮。静かな環境での静止画撮影だけでなく、AF駆動音の入り込みを避けたい動画撮影にも最適です。フォーカスブリージングの抑制により、撮影中にピント位置を変更しても画角が変化しない自然な映像が得られます。コントロールリングには[フォーカス(M/A)][絞り][露出補正][ISO感度]などの機能を割り当てることができ、ピント位置や明るさを滑らかに調整しながらの動画撮影が可能。
その他ニコンZマウント付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-118寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):74.5×88質量(g)(約)330倍率(倍)最大撮影:0.24(焦点距離50mm)羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚)撮影距離(m)【最短】焦点距離16mm時:0.15、焦点距離24mm時:0.18、焦点距離35mm時:0.21、焦点距離50mm時:0.25絞り最大:f/2.8、最小:f/22画角83°-31°30′(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
119,800税込131,780
5日以内出荷


ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!
耐熱温度(℃)200材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル寸法(cm)約18×21耐冷温度(℃)-10
1個
1,488税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

コロコロ転がせば転がすほどピカピカに輝く泥で作る団子を、短時間で簡単・キレイに作れるキットです。 校庭などの土と違い、衛生的な粘土の粉末を使用しています。また、校庭の土でつくった泥団子は数日後にバラバラに壊れてしまいますが、この「光る泥団子」は長期間壊れずピカピカです。 用意するものは水だけです。直径35mmサイズなら4個、全部使えば直径55mm級の超ビッグサイズの団子が作れます。 油性ペンで色付けしてデザインも楽しめます。
セット内容芯用土:約200g(粘土粉末・土)、さら粉:約40g
1セット
449税込494
翌日出荷

メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レンズフード HB-118。NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR用のレンズフードです。
対応レンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR
1個
4,398税込4,838
5日以内出荷

しっかりつかめてコンパクト。コンパクトで軽量なコルク製ミトン、熱を伝えにくく、弾力がある形状なのでしっかりとつかめます。スチームクッカーなどハンドルが熱くなる鍋にも使えます。電子レンジやオーブンから熱い皿を取り出すときにサッと使えます。革ヒモ付きなのでフックなどに吊り下げられます。木を切り倒すことなく作られるコルクは環境にも優しい素材です。
材質本体:コルク、ヒモ:牛革寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.0×4.3×8.0 ※1個
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)