- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- からっぽペンのおすすめ人気ランキング
からっぽペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新82件の「からっぽペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイノックプライマーペン」、「デコレーションペン」、「オイル 塗布」などの商品も取り扱っております。
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質
PP・PE
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質
容器:PP/PE、芯:ポリエステル
お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 カートリッジ式の為、繰り返し使用できます。 スポイトでインクをカートリッジに入れてご使用いただけます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。 レタリングからイラストまで幅広く楽しめます。
用途筆記具
タイプ
カートリッジ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×12×181
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質
容器:PP/PE、芯:ポリエステル
替芯
2本
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)
129
質量(g/セット)
40
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番
161-2259
セット内容
容器の内蓋
質量(g)
48
種類
刷毛
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(毛)
PET100
主な用途
タッチアップ、補修用
刷毛幅(mm)
5
材質(スペア上部)
ポリプロピレン(PP)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番
753-5139
タイプ
筆(容器のみ)
危険物の類別
非危険物
1箱(4mL×5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合
BON-102
トラスコ品番
849-8342
質量(g)
35
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長(mm)
71
質量(g/セット)
20
仕様
穂先部のみ
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。東山 詰替ペインターの替え芯です。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質
(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。
タイプ
タッチアップ補修用
種類
筆
材質(毛)
化繊100%
主な用途
補修塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(100cc)
¥759
税込¥835
当日出荷
ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。
用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー
内容量(mL)
50
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ
低粘度用
主な用途
塗装用
材質(毛)
化繊100%
毛色
白色
種類
刷毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)
700
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ
高粘度用
種類
刷毛
材質(毛)
化繊100%
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。
筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。
びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。
調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別
非危険物
容量(mL)
0.5
材質
本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓
タイプ
ペンタイプ
A×B(mm)
8×35
アズワン品番
61-0148-28
1ケース(500本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷