がっちりシートクリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「がっちりシートクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タープクリップ」、「ブルーシート 固定」、「遮光ネット フック」などの商品も取り扱っております。
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
ブラック 規格 10個入り RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)
549 税込604
当日出荷

強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類 グリップ式 仕様 グリップ式 材質 ポリエチレン 長さ(mm) 205 幅(mm) 83 太さ(mm) 10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類 はさみ式吊り具 サイズ(cm) 14×10×4 材質 ポリプロピレン アズワン品番 64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 素材 ポリプロピレン サイズ(cm) 30×24×5
1パック(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。 面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。 取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。 種類 はさみ式吊り具 材質 ポリエチレン タイプ マルフックタイプ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

1パック(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷


各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類 はさみ式吊り具 材質 ポリエチレン 質量(g) 440 サイズ(mm) 33×40×5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類 スプリングクランプ 仕上 (先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬い地面にもしっかり打てる止め具です。 草よけシートを施工する際に大変便利です。
種類 Uピン 幅(mm) 30 材質 亜鉛メッキ鉄線/樹脂板:PVC 長さ(mm) 150 シルバー
1袋(10本)ほか
565 税込622
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。 先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
1パック(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。 ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。 確実に見た目もすっきり仕上がります。 パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。 種類 はさみ式吊り具 幅(mm) 30
1パック(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(3本)
219 税込241
3日以内出荷

1個(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。 ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番 EA952AD-28 材質 ナイロン
1個
790 税込869
翌日出荷

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 21289
1個
242 税込266
当日出荷

不織布やマルチ固定にご使用いただけます。 取っ手付きピンとシート押えがセットになっています。
種類 Uピン (取っ手付きピン)ブラック、(シート押え)グレー
1パック(10セット)
479 税込527
7日以内出荷