がんづめのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
57件の「がんづめ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雁爪」、「ジョレン」、「レーキ」などの商品も取り扱っております。
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。 全長(mm) 1050 先幅(mm) (頭部)170 適合 交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄 質量(kg) 1.12 板厚(mm) (頭部)6.0 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 185 爪長さ(mm) 120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 170 頭部長(mm) 195 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg) 1.6 頭部厚(mm) 9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1070 先幅(mm) 125 トラスコ品番 818-4421 材質 頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm) 215 質量(g) 850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

千吉 金堆肥万能
用途土づくり作業用 幅(mm) 230 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1210 高さ(mm) 1210 質量(g) 1000 奥行(mm) 185
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm) 1050 刃幅(mm) 130 刃高(mm) 180 仕様 柄1050mm 幅(mm) 130 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 915×125×200 質量(g) 1130 刃部硬度 HRC50±2 材質(柄部) 柯木 材質(刃) 45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番 64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。 全長(mm) 1560 先幅(mm) 360 質量(g) 1100
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm) 390 先幅(mm) (丁能)76、(備中)85 刃高(mm) 234 トラスコ品番 335-4202 質量(g) 450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

柄長さ(mm) 360 先幅(mm) 83 エスコ品番 EA650BF-13 材質 炭素工具鋼(S-50C) 材質(柄部) 樫の木
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質 硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm) 1210 先幅(mm) 267 トラスコ品番 780-7651 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 160 頭部板厚(mm) 2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地から根菜類の収穫。 刃幅(mm) 190 柄長さ(mm) 1050 刃長(mm) 220 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
7,188 税込7,907
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm) 180 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1030 高さ(mm) 1030 質量(g) 2120 奥行(mm) 335
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm) 180 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1070 高さ(mm) 1070 質量(g) 1620 奥行(mm) 300
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm) 1200 エスコ品番 EA650BG-8 材質 特殊鋼(鍛造焼入) 質量(kg) 1.4 先端寸法(mm) 235×240
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm) 900 先幅(mm) 245 トラスコ品番 436-0150 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm) 約1050 爪長さ(mm) 170×125 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。 刃幅(mm) 230 柄長さ(mm) 1000 刃長(mm) 335 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷

鬼印浅野木工鬼印 手打 六つ子
つちならしや草集めなどに使えます
柄長さ(mm) 1500 頭部長(mm) 105×185
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途整地・集草作業用 幅(mm) 200 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 高さ(mm) 1510 質量(g) 1040 奥行(mm) 120
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷