きれいっ粉のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「きれいっ粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性漂白剤」、「漂白活性剤」、「ガムテープ 幅広」などの商品も取り扱っております。
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性 弱アルカリ性 成分 過炭酸ナトリウム(酸素系) 使用の目安 30Lの水に15g アズワン品番 64-1226-95
1個(750g)
529 税込582
当日出荷

酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。 塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。 浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。 無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所 厨房 使用方法 1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。 種別 粉末 液性 弱アルカリ RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体・業務用
1本(1kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分は過炭酸ナトリウム。衣類の漂白、キッチン用品の除菌・除臭に。洗濯槽クリーナーとして。
タイプ 酸素系 アズワン品番 64-1228-71
1個(500g)
449 税込494
当日出荷

食べこぼしや汗ジミなど有機性汚れの洗濯や、キッチン、浴室、リビングなどの掃除、漂白、消臭、除菌がこれひとつでOK。酸素パワーで汚れを分解しニオイもスッキリ。
タイプ 酸素系
1個(680g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お玉代わりにも、粉フルイにも用途は様々です。
用途キッチン用スコップ 仕様 サイズラインナップ:小、中、大 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) マイナス30
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。 しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。 繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。 ツンとしないさわやかな花の香り。 色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状 液体 シリーズ ワイドハイター
1個(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズ ハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性 酸性 付属品 ノズル 成分 塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別 液体 質量(kg) (正味)5 無色 使用の目安 便器の場合原液を1回20mL 香り 無香料 使用場所 トイレ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所 厨房 液性 アルカリ性 規格 食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
1巻ほか
特価
509 税込560
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量で簡単に設置できます。 落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。 安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の仕切り 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(g) 610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 610×20×360
1個
299 税込329
当日出荷

洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ
用途衣料用漂白剤 成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素 タイプ 酸素系 形状 粉末 シリーズ ワイドハイター 液色 白色
1本(3.5kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。 タイプ 中重梱包用 タック(ボールNo.) 32 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 117 粘着力(N/25mm) 11.6 化学物質安全性参考資料 テープタイプ 中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

においも黄ばみもすっきり。衣類の黄ばみ、黒ずみ、シミなどを酸素の気泡で漂白・除菌・徐臭。 まな板、フキンなどの除菌・徐臭。食器、調理用品の漂白。便利な詰替用です。
商品タイプ 詰替 成分 過炭酸ナトリウム 液性 アルカリ性
1個(500g)
569 税込626
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用 材質 (包装容器)PE、PA シリーズ ワイドハイター 液性 酸性
1個(720mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)