くぎ抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「くぎ抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘抜き工具」、「釘抜きペンチ」、「ステップル抜き」などの商品も取り扱っております。
軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 100 グリップ径(Φmm) 34 グリップ長さ(mm) 110 材質(ブレード) クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。 全長(mm) 450 質量(g) 1650 対応釘(mm) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)くぎ抜き
全長(mm) 220 材質 特殊工具鋼 トラスコ品番 471-6841 質量(g) 500 刃幅(mm) 0
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品 油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg) 0.8 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 エアプラグ 20PM型 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質 中炭素鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合 F.ころエンド等(スクリュー釘付タイプ) 全長(mm) 219
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm) 169 軸長(mm) 80 ハンドル径(Φmm) 30 質量(g) 131 トラスコ品番 493-6132 材質 (刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷


バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質 パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様 尾平 材質 機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質 S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm) 105.5 仕様 ISO9001認証取得工場製 材質/仕上 中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質 クロームバナジウム鋼 硬度HRC(刃部) 58
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm) 190 質量(g) 100 全質量(g) 100
1個
779 税込857
当日出荷