くつ金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
195件の「くつ金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱脚金物 90角」、「柱脚金物75角」、「基礎金物」などの商品も取り扱っております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm) 150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト) ステンレスSUS 寸法 M8 仕上 研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 材質 JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(本体) SUS304 耐荷重(kg) 500 材質(ベース) スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質 ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 寸法B(mm) 48.6 寸法C(mm) 100 仕上 ヘアーライン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST(ファースト)ステンレス柱受
日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
材質 ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 仕上 ヘアーライン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品 袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質 JIS G 3101 SS400 付属品 偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理 プロイズ処理 せん断強度(KN) (短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN) 45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質 (本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質 JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品 ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター 第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN) (引張)11.5、(剪断)7.6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g) 0.7 構造 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ ビスコン4×25mm 適合扉厚(mm) スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質 SUS304 使用方法 (1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス 柱受
材質 SUS304 寸法D(mm) 145 寸法B(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BXカネシンSSLOCK柱脚金物
用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 仕様 引張耐力/45kN 付属品 専用座金t6×54:1個
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質 本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール 仕上 ヘアーライン
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)